曜日別特売

特大カシメ玉

特大カシメ玉 - SK11特大カシメ玉 - SK11特大カシメ玉 - SK11特大カシメ玉 - SK11特大カシメ玉 - SK11特大カシメ玉 - SK11特大カシメ玉 - SK11特大カシメ玉 - SK11

メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。

用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。適合本体NO.4000MT+NO.4050MT下穴径(Φmm)約3.0足長(mm)約13.0最大取付物厚さ(mm)約5.0~7.5径(mm)カシメ玉:約13.0内容量1パック
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、コマサイズ・玉サイズをご確認の上、ご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21241747NO.59MTカシメ玉:鉄製+ニッケルメッキ
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
21241756NO.61MTカシメ玉:鉄製+真鍮メッキ
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
21241765NO.62MTカシメ玉:鉄製+金ブロンズメッキ
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
21241948NO.60MTカシメ玉:鉄製+ブラックニッケルメッキ
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする