曜日別特売

ハンマータッカー

ハンマータッカー - SK11ハンマータッカー - SK11

叩いて、止める、ハンマータッカーです。
肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。
ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。

用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※使用時には、本体に異常がないことを確認し、周囲の安全状況を確認し、安全メガネ・手袋などの保護具を着用してください。
※また、危険ですので、ステープルの射出口を人などに絶対に向けないでください。
※使用後は、残ったステープルを取り出し、幼児・子供の手の届かないところに保管してください。
※その他、商品パッケージの仕様上の注意事項を確認し、正しく使ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21241860SHT-1012
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする