SK11
カシメ玉
メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強に最適です。
用途
ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。
適合本体
NO.4000MT+NO.4040MT
下穴径(Φmm)
約3.0
径(mm)
カシメ玉:約9.0
内容量
1パック
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、コマサイズ・玉サイズをご確認の上、ご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
足長(mm)
最大取付物厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21241869
NO.51MT
カシメ玉:鉄製+ニッケルメッキ
約8.5
約2.0~4.0
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
21241878
NO.52MT
カシメ玉:鉄製+ブラックニッケルメッキ
約8.5
約2.0~4.0
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
21241887
NO.53MT
カシメ玉:鉄製+真鍮メッキ
約8.5
約2.0~4.0
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
21241896
NO.54MT
カシメ玉:鉄製+金ブロンズメッキ
約8.5
約2.0~4.0
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
21241905
NO.55MT
カシメ玉:鉄製+ニッケルメッキ
約11.5
約3.0~5.5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
21241914
NO.56MT
カシメ玉:鉄製+ブラックニッケルメッキ
約11.5
約3.0~5.5
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
21241930
NO.57MT
カシメ玉:鉄製+真鍮メッキ
約11.5
約3.0~5.5
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
21241939
NO.58MT
カシメ玉:鉄製+金ブロンズメッキ
約11.5
約3.0~5.5
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください