曜日別特売

インパクトR用ワンTアダプタ

インパクトR用ワンTアダプタ - SK11インパクトR用ワンTアダプタ - SK11インパクトR用ワンTアダプタ - SK11
(2件のレビュー)

インパクトレンチの脱着がワンタッチでできます。
このアダプターを装着するとインパクトレンチとソケットの脱着がワンタッチで素早くできます。
インパクトレンチにピンとリングでしっかり固定して、ソケットレンチの脱着はボタンを押すだけで出来るようになります。

用途ピン固定タイプのインパクトレンチに取り付け、ソケットレンチの取り換えをワンタッチにするアダプター。仕様対応ソケットレンチ:ピン固定式インパクトソケットレンチ適合機種ピン固定式インパクトレンチ(充電・電動・エアー)材質本体:クロームモリブデンCr-Mo差込角(mm)12.7(1/2sq)インパクトレンチ用内容量1個
注意
※ワンタッチで取り付けのソケットレンチは脱落の危険がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。用途以外にはご使用にならないでください。本製品は品質向上や安全のため予告なく仕様を変更することがあります。
※製品に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。使用する電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。保護メガネやマスク等の作業に適した服装でご使用ください。
※周りの安全をご確認いただきご使用ください。無理な負担や曲げを与えると破損の原因となります。分解や改造は絶対に行わないでください。作業中は顔や手を近づけないでください。使用中に異常を感じたら作業を中止してください。
※本製品の取り付けや高官は電動工具の電源を切ってから行ってください。保管は高温多湿な場所や直射日光を避けてください。揮発性可燃物の近くではご使用にならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21242097SIWA-1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21242097
2025-09-07
用途: 電動インパクトレンチに装着

車両整備に使うインパクトに装着する目的で購入。ボタン式でリリース機能は使いやすいが、主軸部分は少し緩めな作り。使うソケットにより仕上げ精度が違うので、価格を考えればこれで良いと思います。

対象商品 : 21242097
2024-06-18
用途: 重機整備及修理。
自動車・二輪車・自転車関連業

電動インパクト用に、購入しましたが、使用してすぐに、
ボールがすかすで、ソケットがねてけしまいました、断念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする