SK11
消しール Φ6mm軸
大変だったラベルはがしが簡単スピーディーにできます。
ドリルドライバーやダイグラインダーに取り付けて回転させるだけです。
用途
ラベルやシール、カッティングシートやのり残りのはがし作業。
適合機種
ドリルドライバー・ダイグラインダー
材質
本体:特殊ゴム、軸部:特殊工具鋼
軸径(Φmm)
6
内容量
1本
注意
※ご使用時は目立たない場所で試してからご使用ください。
※使用可能下地は金属や強化ガラスです。プラスチック・普通ガラス・木材は溶けや割れなど傷つけることがありますので使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21242124
SLT-3S
ソフト
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21242140
SLT-4H
ハード
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください