SK11
フレックスラチェットレンチ
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。
首振り角度は180度になります。
高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
本締めが可能です。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ラチェット機構
あり
ギア数
ラチェットギア数:72山
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21242964
MSF-12
12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
21242937
MSF-07
7
オープン
取扱い終了
21242946
MSF-08
8
オープン
取扱い終了
21242955
MSF-10
10
オープン
取扱い終了
21242980
MSF-13
13
オープン
取扱い終了
21242989
MSF-14
14
オープン
取扱い終了
21242998
MSF-17
17
オープン
取扱い終了
21243007
MSF-19
19
オープン
取扱い終了
21243016
MSF-21
21
オープン
取扱い終了
21243025
MSF-22
22
オープン
取扱い終了
21243034
MSF-24
24
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください