SK11
ショートフレックスラチェット
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能なラチェットレンチです。
首振り角度は180度になります。
高性能72山ギア搭載で細やかで滑らかな動きです。
本締めが可能です。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ラチェット機構
あり
ギア数
ラチェットギア数:72山
内容量
1本
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
8
10
12
13
14
17
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21243068
MSF-12S
12
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
21243086
MSF-14S
14
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
21243095
MSF-17S
17
オープン
取扱い終了
代替品有
21243050
MSF-08S
8
オープン
取扱い終了
21243059
MSF-10S
10
オープン
取扱い終了
21243077
MSF-13S
13
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください