E-Value
エアハンマー
コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。
作業性の良いコンパクト軽量ボディです。
ハツリ用チゼル4本付きです。
用途
コンクリート・モルタル等のハツリ作業。
軸径
ハンマーチゼル:10.2mm丸軸
打撃数(min
-1
[回/分])
4500
本体寸法(mm)
151
本体質量(kg)
1.45
空気消費量(L/min)
115
使用空気圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21243138
AHM-551K
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください