E-Value
替刃式折込鋸 替刃
小型で、携帯性抜群の折込鋸の替刃です。
E-Value替刃式折込鋸120mm用の替刃です。
用途
竹・樹脂などの切断作業。
仕様
目立て:竹挽作業用
刃長(mm)
120
折込
折りたたみ式
内容量
1枚
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※対応する本体のみでご使用ください。
※使用前には、周囲の安全確認を行い、適切にお使いください。また、作業をされる際や、替刃交換を行う際には、手袋や安全メガネなどの保護具を着用してください。
※使用前には、本体のどこかに異常がないかを確認してからお使いください。万が一、異常が見られる場合には、使用を中止してください。
※お子様が使用される場合などは、保護者の方などの監督者の保護の元、安全に作業を行って下さい。特に刃部は鋭利に仕上げておりますので、大きな怪我につながる恐れがございます。ご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21241284
120mm
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください