曜日別特売

スナッププライヤーセット本体

スナッププライヤーセット本体 - SK11スナッププライヤーセット本体 - SK11スナッププライヤーセット本体 - SK11スナッププライヤーセット本体 - SK11

スナップボタンの取付けや補修・交換などに使えるスナッププライヤーです。
付属のコマを付け替えることで、3サイズのホックスナップボタンが使用できます。

用途スナップボタンの取付けや補修・交換。仕様対応替玉:NO.30MT/NO.31MT/NO.32MT/NO.33MT、対応替コマ:NO.4060MT付属品コマサイズ(mm):10/12/15材質コマ:樹脂製最大取付物厚さ(mm)約1.0内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※取り付ける材料には、下穴をあけてからご使用ください。取り付け箇所が弱い場合には、丈夫な当て生地を取り付けるなどしてからご使用ください。
※ご使用の際には、コマサイズ・玉サイズをご確認の上、ご使用ください。
※ご使用の際には、ハトメの表裏・取り付ける材料の表裏などにご注意下さい。特に、ハトメ玉の表裏を間違えると、うまくかしめられることが出来ず、ハトメパンチ本体・玉・材料などにキズをつける場合もあります。
※取り付ける材料の材質によって、取り付け厚が変わることがあります。あらかじめご了承ください。
※その他、注意事項につきましては、パッケージ裏などに記載の内容をよくご確認頂きまして、ご使用ください。また、パッケージは保管し、ご使用時に確認が取れるようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21241695NO.3200MT
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハトメ/カシメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする