押しボタン式リビング扇風機

押しボタン式リビング扇風機 - シーズ
(3件のレビュー)

使いやすい押しボタンタイプ

用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫などホワイトハネ径(cm)30羽根枚数5モーターACモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~860機能風量3段階、タイマー付き、首振り風量3段階タイマー切3時間左右首振切タイマー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21240164CSBF-3023T
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21240164
2023-10-12
用途: 介護施設の居室
社会福祉法人幸梅会医療・福祉・介護関連業

猛暑の中、発送が早いので助かりました。価格が安く操作が簡単でしたので、高齢のご利用者の居室に4台購入しました。

対象商品 : 21240164
2023-10-08
用途: 部屋の換気
その他業種

こ年の夏は、非常にあつかつたのでたすかりました。古いせんぷーきをしよぶんしました。

対象商品 : 21240164
2023-10-27
用途: 作業
製造業

シンプルで使いやすくてとても良いと思う。特に問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする