トーヨー
紙テープ
こんなお得な商品も!
紙テープ
モノタロウ
¥
449
税込
¥
494
(2)
運動会、文化祭などの行事に幅広くご利用いただけます。紙のテープですので手でも切れて、加工が簡単です。
仕様
和紙(中性紙)
材質
NBKPパルプ
幅(mm)
18
長さ(m)
33
紙厚(mm)
0.1
裏面
同色
直径(mm)
75
内容量
1本(10巻)
注意
※テープの裏面には粘着剤は付いていません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21240898
113025
赤
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
21240907
113033
青
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
21240916
113035
色込(赤,黄,緑,水,紫,桃,白,黄緑,青,オレンジ)
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
21240925
113026
黄
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
21240934
113030
桃
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
21240950
113031
白
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください