曜日別特売

介護のお助け泡スプレー ポータブルトイレ用シューポン

介護のお助け泡スプレー ポータブルトイレ用シューポン - 株式会社ニコラス介護のお助け泡スプレー ポータブルトイレ用シューポン - 株式会社ニコラス介護のお助け泡スプレー ポータブルトイレ用シューポン - 株式会社ニコラス

介護トイレのニオイは泡で一発解決!泡がポータブルトイレのニオイを止めます。
ポータブルトイレの使用でこんなお悩みありませんか?ニオイが気になる!交換時の水の飛び跳ね!トイレの中身を見えなくしたい!そんなお悩みを介護のお助け泡スプレーが解決します。
ポータブルトイレの水面に泡の層を3cmの高さになるまで吹き付けて、約12時間泡はきえません。泡が消えないことで、排泄物から出る汚臭を泡でブロックすることができ、介護する人も介護される人もみんな笑顔になります。また、泡が消えないことで、外から排泄物が見えないようになり、処理する際のストレスを軽減できます。

用途ポータブルトイレの消臭に成分発泡剤、イソプロピルアルコール、LPG、抗菌剤寸法(mm)188×59容量(mL)300入数1本内容量1本(300mL×1本)
注意
※噴射泡を吸入しないでください。
※人体に向かって噴射しないでください。
※容器を下向きにしたり、横向きにした状態で使用しないでください。ガスだけが噴射され、最後まで使用できない場合があります。
※炎や火気の近くで使用しないでください。
※火気を使用している室内で大量に使用しないでください。
※高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど、湿度が40度以上となる所に置かないでください。
※使い切って捨ててください。
※火の中に入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21241169-
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

使用方法動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする