曜日別特売

高枝ガーデンポールソー レシプロセット

高枝ガーデンポールソー レシプロセット - YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー レシプロセット - YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー レシプロセット - YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー レシプロセット - YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー レシプロセット - YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー レシプロセット - YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー レシプロセット - YAMAZEN(山善)高枝ガーデンポールソー レシプロセット - YAMAZEN(山善)

太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。

用途枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り電源タイプAC電源式電圧(V)AC100(50/60Hz)定格時間(分)30セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1刃先金属用替刃:ハイス鋼仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造質量(kg)約2.7電流(A)1.5消費電力(W)150刃長(mm)210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)刈込み幅(mm)1.1(竹切り用替刃)板厚(mm)枝切り刃:0.9絶縁方式二重絶縁ストローク数(min-1[回/分])0~2500作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カットストローク長(mm)約20のこぎり板厚(mm)0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃)最大切断径(Φmm)庭木80本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)236.5~300×7×16.5刃ピッチ(mm)木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3内容量1セット
取扱説明書:(1.57MB)
注意
※20mm以上の太い枝は枝キャッチャーを外してご使用ください。
※カット本数は条件によって異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刈込み幅(mm)
最大切断径(Φmm)
刃長(mm)
電圧(V)
定格時間(分)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21252116PS-3000セット1.1(竹切り用替刃)庭木80210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃)AC100(50/60Hz)30約2.7
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

YAMAZEN 「ガーデンポールソー」PS-3000/POP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする