エレコム
プライバシーフィルター のぞき見防止 抗菌 紫外線カット
オフィスでの周りからの視線をしっかりガード!タッチパネルにも対応した、抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。
その他
環境に配慮した簡易パッケージ
付属品
両面シール(モニター貼りタイプ)×8、丸シール(フレーム貼りタイプ)×8、スライド用シール×12
材質
PET、UV硬化樹脂(ルーバー層)
機能
【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上
表面硬度
3H
紫外線遮断率(%)
99.9
反射率(%)
5.5
ブルーライトカット率
約50%
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21245064
EF-PFK236W9E
522×294
23.6インチ(16:9)
¥
23,550
¥
17,990
¥
19,789
(税込)
当日出荷
21245080
EF-PFK23W9E
510×288
23インチ(16:9)
¥
23,550
¥
17,990
¥
19,789
(税込)
当日出荷
21245089
EF-PFK24W9E
532×299
24インチ(16:9)
¥
23,980
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
21245098
EF-PFK24WE
519×324
24インチ(16:10)
¥
23,980
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
3日以内出荷
21245107
EF-PFK27W9E
597.5×336
27インチ(16:9)
¥
25,910
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
当日出荷
21245055
EF-PFK22WE
473×296
22インチ(16:10)
¥
23,550
¥
17,990
¥
19,789
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください