スマホストラップ 手首 ハンド ストラップ 16cm パールタイプ ストラップシート付

スマホストラップ 手首 ハンド ストラップ 16cm パールタイプ ストラップシート付 - エレコムスマホストラップ 手首 ハンド ストラップ 16cm パールタイプ ストラップシート付 - エレコムスマホストラップ 手首 ハンド ストラップ 16cm パールタイプ ストラップシート付 - エレコムスマホストラップ 手首 ハンド ストラップ 16cm パールタイプ ストラップシート付 - エレコムスマホストラップ 手首 ハンド ストラップ 16cm パールタイプ ストラップシート付 - エレコムスマホストラップ 手首 ハンド ストラップ 16cm パールタイプ ストラップシート付 - エレコム

手首に通して使えるパールタイプのスマートフォン用ハンドストラップです。
手首や腕から提げて持ち歩けるので、両手がふさがらずいつでもサッとスマートフォンの操作ができます。パールとゴールドの金具で、カジュアルなスタイルにも映える上品なパールタイプです。
ケーブル穴1口用とスピーカー穴2口用の2種類のストラップホールシートが付属しているので、お使いのスマホケースにストラップホールがなくても使用できます。

セット内容ハンドストラップ、ストラップホールシート(1口/2口)各1枚材質ABS、亜鉛合金、ポリエステル全長(mm)【ハンドストラップ】約160耐荷重約2.5kgまで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ストラップホールシート】65×0.6×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21245116P-STHPAL
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする