側面金具 下部用 40A 溶融亜鉛メッキ

側面金具 下部用 40A 溶融亜鉛メッキ - DXアンテナ

共同受信用 40Aマスト用側面金具。下側、壁面2ヶ所止め。溶融亜鉛メッキ処理。
共同受信用アンテナマスト壁面取付金具。壁面2ヶ所止め 。マストの下端に使用します。中間はMW-40Kを使用します。錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様 。40A用(最小Φ32~48.6mm)に適合します。

質量(kg)
1
外形寸法(mm)
180×65×56(マストセンター)
仕上処理
溶融亜鉛メッキ HDZ45
適合マスト径(Φmm)
40A用 32~48.6、下側用
内容量
1個
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21245545MW-40K-1
¥10,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする