曜日別特売

電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67)

電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) - DXアンテナ電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) - DXアンテナ電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) - DXアンテナ電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) - DXアンテナ電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) - DXアンテナ電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) - DXアンテナ電動可変焦点バレット型同軸カメラ 200万画素 防水 防塵 (IP67) - DXアンテナ

既存のアナログカメラから置き換え可能で、同軸ケーブルを利用することから、長距離の敷設でも安定した伝送が可能。
PoC給電に対応したワンケーブルで電源ユニット不要で接続が可能。
夜間や暗い場所でも被写体を撮影できる赤外線対応や逆光など画面の明暗差がある場所でもはっきり映すことが可能なWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能など多彩な機能。
遠隔でズーム制御でき、カメラ設置もリモートで画角を変更可能。

質量(kg)0.57電源PoC、DC12V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×210×90保護等級IP67保証期間3年間動作温湿度範囲-30~60℃/0~90%(結露なきこと)焦点距離(mm)2.7~12画素数200万画素(1920×1080)画角水平:102~33度赤外線投光距離最大60mイメージセンサー1/2.8インチ CMOS内容量1個
取扱説明書:(2.04MB)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21245624CCE3CBZ1
オープン
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550

商品説明動画

セキュリティカメラ内蔵マイク比較動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする