DXアンテナ
屋内用小型PTZカメラ 200万画素 集音マイク・スピーカー内蔵 防犯カメラ
仕様
【駆動範囲】Pan:0~350/Tilt:0~90
質量(kg)
0.76
電源
PoE, DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)
129×143
保護等級
なし
保証期間
3年間
動作温湿度範囲
-10~50℃/0~90%(結露なきこと)
焦点距離(mm)
2.7~13.5
画素数
200万画素(1920×1080)
画角
水平:30~106
赤外線投光距離
最大30m
イメージセンサー
1/2.7インチ CMOS
内容量
1個
取扱説明書:
(9.68MB)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21245694
CNE3CPZ1
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
商品説明動画
セキュリティカメラ内蔵マイク比較動画
参考になった
PTZカメラ紹介動画
参考になった