DXアンテナ
屋外用PTZカメラ 400万画素 防水 防塵 (IP67) 保護等級IK10 耐衝撃 防犯カメラ
仕様
【駆動範囲】Pan:0~360(エンドレス)/Tilt:-15~90
質量(kg)
3
電源
PoE, DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)
166×295
保護等級
IP67
保証期間
3年間
動作温湿度範囲
-40~70℃/0~90%(結露なきこと)
焦点距離(mm)
4.8~120
画素数
400万画素(2688×1520)
画角
水平:2~52
赤外線投光距離
最大100m
イメージセンサー
1/2.8インチ CMOS
内容量
1個
取扱説明書:
(9.68MB)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21245710
CNE3CPZH1
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
商品説明動画
PTZカメラ紹介動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった