曜日別特売

超強力サビ取りクリーナー

超強力サビ取りクリーナー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超強力サビ取りクリーナー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)超強力サビ取りクリーナー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

強酸性の力で頑固なサビも強力・速効除去します。
刺激臭の無い低臭タイプで作業環境も良好です。
PH1~1.5の強酸性タイプで中性タイプを超える効果を時間していただけます。

用途
自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落しに。
鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。
付属品手袋材質水、リン酸、ポリオキシエチレンアルキルテール容量(mL)250対応材質液性酸性適合材主な用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落し危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え2内容量1本
注意
※吹き付けてから10分以上放置しないでください。変色する恐れがあります。
※サビ取り処理後は必ず防錆処理を行ってください。
※使用時は必ず付属の手袋をして必要に応じて眼鏡・保護具などを着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21250305F-23
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

2023年新商品が早くも登場!サビ落とし【藤原産業】
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21250305
2025-08-30
用途: 浴室ランドリーパイプの錆取り
製造業

サビ落とし効果はあります。1回では完全には落とせませんでしたが、繰り返せば行けそうです。
しかし、同時比較した他社のサビ落とし泡スプレーの方が強力でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする