曜日別特売

植木鉢付きソーラー街灯

植木鉢付きソーラー街灯 - タック植木鉢付きソーラー街灯 - タック植木鉢付きソーラー街灯 - タック植木鉢付きソーラー街灯 - タック植木鉢付きソーラー街灯 - タック植木鉢付きソーラー街灯 - タック植木鉢付きソーラー街灯 - タック植木鉢付きソーラー街灯 - タック

ソーラー充電で暗くなれば自動に点灯。ソーラー充電で面倒な配線も不要、暗くなると自動で点灯します。明るさは2段切り替え。高さが約176cmとロングタイプなので広範囲を照らします。ライトはオレンジ色なので暖かく優しい印象です。リチウムイオン電池:3.2V 間・(弱)9~10時間600Ah、光源:LED6個、点灯時間の目安(満充電時):(強)5~6時間・(弱)9~11時間。お客様組立式

用途街灯、ソーラーライト、植木鉢、ガーデニング材質街灯部:ABS樹脂/街灯部(透明部):ポリスチレン/鉢:PP外寸(mm)プランター:365(上部)×220(底部)×310内寸(mm)プランター:335(上部)×205(底部)×300材質(支柱)ステンレス支柱径(Φmm)37.5ライト寸法(mm)178×178×280内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21250384TAN-763-1365×365×17601灯
8,990
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21250400TAN-763-2590×365×18402灯
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする