ヨーロピアンソーラー街灯

ヨーロピアンソーラー街灯 - 大徳商事ヨーロピアンソーラー街灯 - 大徳商事ヨーロピアンソーラー街灯 - 大徳商事ヨーロピアンソーラー街灯 - 大徳商事ヨーロピアンソーラー街灯 - 大徳商事ヨーロピアンソーラー街灯 - 大徳商事ヨーロピアンソーラー街灯 - 大徳商事ヨーロピアンソーラー街灯 - 大徳商事

ヨー ロッパにある街灯のような美しいデザインとカラーを揃えた本格派ソーラーライト。
天面の太陽光パネルで日中に充電し、あたりが暗くなるとぱっと自動点灯。
LEDライト19灯のほのかな灯りが、玄関先やお庭をやさしく照らします。
ソーラー充電式なので電気代0円でとっても経済的。電気を使わないので、面倒な 配線もなく設置も簡単。
脚は土に長さ約30cmのくい3本を打ち込んで固定します。

用途街灯、ソーラーライト材質(本体・支柱)アルミ鋳物ほか、(ガラス)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)(U字杭)約300寸法(mm)(ランプ本体)245×210×278、(ベース)224×194×260、(上部支柱)Φ62×320、(中央部支柱)Φ68×590、(下部支柱)Φ119×600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×240×1830内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21250454TAN-S328(BK)ブラック
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21250470TAN-S328(GN)グリーン
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
21250479TAN-S328(IV)アイボリー
19,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする