天然木ウッドデッキ 0.25坪

天然木ウッドデッキ 0.25坪 - ワンモード天然木ウッドデッキ 0.25坪 - ワンモード天然木ウッドデッキ 0.25坪 - ワンモード天然木ウッドデッキ 0.25坪 - ワンモード天然木ウッドデッキ 0.25坪 - ワンモード天然木ウッドデッキ 0.25坪 - ワンモード天然木ウッドデッキ 0.25坪 - ワンモード天然木ウッドデッキ 0.25坪 - ワンモード

面倒な工事なしでお手軽に使える天然木デッキ!

用途家族の憩いの場として、ちょっとしたくつろぎのスペースとして、大き目の縁台として、洗濯物干しの土台として等々、様々な用途で活躍し、用途に合わせて組み合わせ自由自在。材質天然木(水性ステイン塗装)寸法(mm)(脚部)57×57×285、(フレーム)57×17、(デッキ板厚)17耐荷重(kg)(天板)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×360内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21250540TAN-752(0.25ツボ)BR
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21250576TAN-752(0.25ツボ)DBR
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21250558TAN-752(0.25ツボ)WH
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
沖縄地方数量1につき¥4,620/税込¥5,082
離島数量1につき¥5,544/税込¥6,098
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする