ワンモード
木製ガーデンテーブルセット
天然木のあたたかさのある広々使えるガーデンセットです!
用途
家族の憩いの場として、ちょっとしたくつろぎのスペースとして、お庭に置くと便利なガーデンセットです!パラソルも設置可能です。
材質
天然木
寸法(mm)
(ベンチ)1200×280×430
質量(kg)
(ベンチ)4.7
穴径(Φmm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×590×680
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21250585
TAN-952(BR)
ブラウン
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21250594
TAN-952(DBR)
ダークブラウン
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,620
/
税込
¥
5,082
沖縄地方
数量1につき
¥
8,470
/
税込
¥
9,317
離島
数量1につき
¥
10,164
/
税込
¥
11,180