ワンモード
木製フラワースタンド 2段
天然木のあたたかさのあるフラワースタンドです!
用途
鉢や飾りつけ、オーナメントを置くことで、お庭をおしゃれに飾ります。
材質
天然木
色
ホワイト
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715×420×1480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21250628
TAN-994-2(WH)
¥
9,990
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください