曜日別特売

人工木デッキ ステップ台

人工木デッキ ステップ台 - タック人工木デッキ ステップ台 - タック人工木デッキ ステップ台 - タック人工木デッキ ステップ台 - タック人工木デッキ ステップ台 - タック人工木デッキ ステップ台 - タック人工木デッキ ステップ台 - タック人工木デッキ ステップ台 - タック

耐久性の高い人工木で、雨風にさらされることによる劣化が起こりづらいデッキです。
経年によるささくれの発生がしにくく、子供でも素足でお過ごしいただけます。
また、広さや形に合わせてデッキの組み合わせが可能です。

用途ステップ、ストレートフェンス、コーナーフェンスを組み合わせれば、お庭に癒しの空間を自分で作ることができます。材質ポリエチレン(木粉入り)耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×280×105内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21250707TAN-776(BR)
8,390
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
お客様組立品
21250716TAN-776(DBR)
8,390
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする