AUTO-BI(山田辰)
レカロサロペット
自動車のシートメーカー「レカロ」とのコラボ商品です。膝あてパッドが2個付属します。別売りの保護ベルト(9-864)を使用することで腰椎にかかる負担を軽減します。
用途
自動車整備などに。作業全般、他。
仕様
シキボウTWOACER使用
付属品
膝あてパッド×2個
種別
サロペット
質量(kg)
0.8
色
ネイビーブルー
混率(%)
綿70/ポリエステル30
内容量
1着
注意
※質量は「LL」の参考値です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21250987
-
LL
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21250996
-
S
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21251005
-
M
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21251014
-
3L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21251030
-
L
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください