ベッセル
プラスチックハンマー替頭
工作物に傷がつきにくい軟質プラスチック製です。
用途
プラスチックハンマーの替頭に
色
ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※使用時には、保護メガネを着用して下さい。
※改造、加熱は危険ですので、行わないで下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
長さ(mm)
寸法(mm)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21251100
No.070105
1/2ポンド2個
20
25×25×20
25
20
¥
675
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
21251109
No.070115
1 1/2ポンド2個
33
38×38×33
38
33
¥
1,240
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください