ベッセル
ソケットアダプタースパナ掛け
スパナがかけられます。増締め、緩めができます。
スパナやモンキーレンチを使って、強力な締め付けや固いねじの緩めが可能な六角ボルスター付き。
用途
自動車、バイクの整備、機械のメンテナンスに
軸径(Φmm)
六角:6.35
寸法(mm)
58×13×13
全長(mm)
58
色
シルバー
対辺(mm)
六角ボルスター:10
電圧(V)
18対応
差込角(mm[inch])
9.5(SQ3/8")
内容量
1本
注意
※空回ししないで下さい。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21251127
No.USBBSQ3S10
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください