ベッセル
落下防止コード
高所作業を安心・安全に行えます。
摩擦、ひっぱりに強いアラミド繊維、コードが輪状になりにくい折り目縫い合わせ。
用途
高所作業の落下防止
タイプ
穴に通しやすいストラップタイプ
形状
引っ掛かりにくい広がり防止形状
寸法(mm)
440×20×10
構造
コードの劣化がわかる2重繊維構造
自然長(mm)
900
最大伸長(mm)
1600
適合工具
ストラップを取り付けできるドライバー、ケーブル、ストリッパー等
最大荷重(kg)
1
内容量
1本
注意
※コードは黄色が見えたら交換のサインです。
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大荷重(kg)
最大伸長(mm)
自然長(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21251240
No.SC-W90K
1
1600
900
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21251249
No.SC-W90R
1
1600
900
レッド
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21251258
No.SC-W90B
1
1600
900
ブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
21251267
No.SC-W90D
1
1600
900
オリーブドラブ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください