ベッセル
チーターブレード
各種金属を高速切断可能です。
曲げても折れにくいしなり刃、コバルト合金含有で高耐久
用途
ステンレス、デッキプレート等の切断、アンカーのキワ切りに
種別
金属用
色
ホワイト/レッド
刃厚(mm)
0.9
内容量
1本
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※ブレードの用途や能力を確認して下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
山数
切断能力(mm)非鉄金属
切断能力(mm)ステンレス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21251310
No.SBC-1415-1
150×18×0.9
150
14
3~8
3~8
¥
550
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21251319
No.SBC-1420-1
200×18×0.9
200
14
3~8
3~8
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21251328
No.SBC-1820-1
200×18×0.9
200
18
1.5~4.0
1.5~4.0
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください