曜日別特売

Vチーターブレード竹用

Vチーターブレード竹用 - ベッセルVチーターブレード竹用 - ベッセルVチーターブレード竹用 - ベッセルVチーターブレード竹用 - ベッセル

各種竹を高速切断可能です。

用途竹の切断寸法(mm)225×19×0.8全長(mm)225シルバーピッチ(mm)2.15刃厚(mm)0.8入数1刃渡り(mm)196.5内容量1本
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※ブレードの用途や能力を確認して下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21251337SBW-1422-1
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする