ベッセル
ライノブレード
解体作業を重視した、厚刃仕様です。
解体作業を重視した厚刃タイプ、釘入り木材などの複合素材向き
用途
鉄、ステンレス等の切断、解体作業に
種別
解体用
色
ホワイト/レッド
山数
10
刃厚(mm)
1.27
切断能力(mm)非鉄金属
3~13
切断能力(mm)ステンレス
3~13
切断能力(mm)鉄
3~13
内容量
1本
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※ブレードの用途や能力を確認して下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21251355
No.SBR-0415-1
150×19×1.27
150
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21251364
No.SBR-0420-1
200×19×1.27
200
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください