ベッセル
リザードブレード
先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能です。
先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能、コンビ刃で木と釘などの複合素材向き
用途
鉄、ステンレス等の切断、解体作業に
種別
狭所解体用
色
ホワイト/レッド
山数
10
刃厚(mm)
1.27
切断能力(mm)非鉄金属
3~13
切断能力(mm)ステンレス
3~13
切断能力(mm)鉄
3~13
内容量
1本
注意
※本来の用途以外で使用しないで下さい。
※刃物ですから取り扱いにご注意下さい。
※幼児の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21251380
No.SBL-0415-1
150×19×1.27
150
¥
720
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21251389
No.SBL-0420-1
200×19×1.27
200
¥
740
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21251398
No.SBL-0425-1
250×19×1.27
250
¥
920
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください