タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~)

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-FA-40B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。

用途一般用途に種別標準形接続口径Rc1/4取付方式ロッド側フランジ形クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチ:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)内容量1個
1020件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ストローク(mm)
質量(g)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21262397SCG-FA-40B-25なし251025スイッチ無し
12,360
10,988
12,087(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262406SCG-FA-40B-25-I一山ナックル251095スイッチ無し
13,620
13,156
14,472(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262415SCG-FA-40B-25-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251195スイッチ無し
14,340
14,197
15,617(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262424SCG-FA-40B-25-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251565スイッチ無し
17,020
16,321
17,953(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262440SCG-FA-40B-25-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251335スイッチ無し
16,300
15,278
16,806(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262449SCG-FA-40B-25-T2H-Rなし251067無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
15,650
15,213
16,734(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262458SCG-FA-40B-25-T2H-R-I一山ナックル251137無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
16,910
16,487
18,136(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262467SCG-FA-40B-25-T2H-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251237無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
17,630
17,587
19,346(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262476SCG-FA-40B-25-T2H-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251607無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
20,310
19,649
21,614(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262485SCG-FA-40B-25-T2H-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251377無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
19,590
18,551
20,406(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262494SCG-FA-40B-25-T2H-Hなし251067無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
15,650
15,213
16,734(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262510SCG-FA-40B-25-T2H-H-I一山ナックル251137無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
16,910
16,487
18,136(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262519SCG-FA-40B-25-T2H-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251237無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
17,630
17,587
19,346(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262528SCG-FA-40B-25-T2H-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251607無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
20,310
19,649
21,614(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262537SCG-FA-40B-25-T2H-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251377無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
19,590
18,551
20,406(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262546SCG-FA-40B-25-T2H-Dなし251109無接点2線式1色表示式 2個付
18,940
18,662
20,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262555SCG-FA-40B-25-T2H-D-I一山ナックル251179無接点2線式1色表示式 2個付
20,200
19,645
21,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262564SCG-FA-40B-25-T2H-D-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251279無接点2線式1色表示式 2個付
20,920
20,787
22,866(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262580SCG-FA-40B-25-T2H-D-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251649無接点2線式1色表示式 2個付
23,600
21,913
24,104(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262589SCG-FA-40B-25-T2H-D-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251419無接点2線式1色表示式 2個付
22,880
21,909
24,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262598SCG-FA-40B-25-T2H-Tなし251151無接点2線式1色表示式 3個付
22,230
20,782
22,860(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262607SCG-FA-40B-25-T2H-T-I一山ナックル251221無接点2線式1色表示式 3個付
23,490
21,937
24,131(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262616SCG-FA-40B-25-T2H-T-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251321無接点2線式1色表示式 3個付
24,210
23,064
25,370(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262625SCG-FA-40B-25-T2H-T-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251691無接点2線式1色表示式 3個付
26,890
26,224
28,846(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262634SCG-FA-40B-25-T2H-T-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251461無接点2線式1色表示式 3個付
26,170
25,355
27,891(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262650SCG-FA-40B-25-T2V-Rなし251067無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
15,650
15,213
16,734(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262659SCG-FA-40B-25-T2V-R-I一山ナックル251137無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
16,910
16,487
18,136(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262668SCG-FA-40B-25-T2V-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251237無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
17,630
17,587
19,346(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262677SCG-FA-40B-25-T2V-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251607無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
20,310
19,649
21,614(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262686SCG-FA-40B-25-T2V-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251377無接点2線式1色表示式 ロッド側1個付
19,590
18,551
20,406(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262695SCG-FA-40B-25-T2V-Hなし251067無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
15,650
15,213
16,734(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262704SCG-FA-40B-25-T2V-H-I一山ナックル251137無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
16,910
16,487
18,136(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262720SCG-FA-40B-25-T2V-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251237無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
17,630
17,587
19,346(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262729SCG-FA-40B-25-T2V-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251607無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
20,310
19,649
21,614(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262738SCG-FA-40B-25-T2V-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251377無接点2線式1色表示式 ヘッド側1個付
19,590
18,551
20,406(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262747SCG-FA-40B-25-T2V-Dなし251109無接点2線式1色表示式 2個付
18,940
18,662
20,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262756SCG-FA-40B-25-T2V-D-I一山ナックル251179無接点2線式1色表示式 2個付
20,200
19,645
21,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262765SCG-FA-40B-25-T2V-D-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251279無接点2線式1色表示式 2個付
20,920
20,787
22,866(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262774SCG-FA-40B-25-T2V-D-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251649無接点2線式1色表示式 2個付
23,600
21,913
24,104(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262790SCG-FA-40B-25-T2V-D-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251419無接点2線式1色表示式 2個付
22,880
21,909
24,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262799SCG-FA-40B-25-T2V-Tなし251151無接点2線式1色表示式 3個付
22,230
20,782
22,860(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262808SCG-FA-40B-25-T2V-T-I一山ナックル251221無接点2線式1色表示式 3個付
23,490
21,937
24,131(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262817SCG-FA-40B-25-T2V-T-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251321無接点2線式1色表示式 3個付
24,210
23,064
25,370(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262826SCG-FA-40B-25-T2V-T-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251691無接点2線式1色表示式 3個付
26,890
26,224
28,846(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262835SCG-FA-40B-25-T2V-T-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251461無接点2線式1色表示式 3個付
26,170
25,355
27,891(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262844SCG-FA-40B-25-T3H-Rなし251067無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
15,760
15,320
16,852(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262860SCG-FA-40B-25-T3H-R-I一山ナックル251137無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
17,020
16,377
18,015(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262869SCG-FA-40B-25-T3H-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251237無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
17,740
17,461
19,207(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262878SCG-FA-40B-25-T3H-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251607無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
20,420
19,753
21,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
21262887SCG-FA-40B-25-T3H-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251377無接点3線式1色表示式 ロッド側1個付
19,700
18,654
20,519(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする