壁モル

壁モル - マツモト産業

砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。
工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。
現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。
発泡骨材を使用した無塩・無石綿の下地モルタルです。砂モルタルに比べ保温性に優れ、結露防止に有効です。刷毛引きもでき、塗装下塗り・吹付下地としても使用できます。

用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:15(2回塗)使用量(1立米)43袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約1.58/袋内容量1袋(25kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※抗菌効果は環境状態に影響を受け段階的に失われます。
※配送地域は関西地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)限定となります。
※1~10 袋までのご注文でお願い致します。(10 袋以上必要の場合は、お手数ではございますが分割してご注文願います。)(例:15袋必要な場合、「10袋」と「5袋」に分けてご注文下さい。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2125146825kg
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1お送りできません
東北地方1お送りできません
関東地方1お送りできません
信越地方1お送りできません
北陸地方1お送りできません
中部地方1お送りできません
関西地方1¥1,700/税込¥1,870
関西地方2¥2,400/税込¥2,640
関西地方3¥2,500/税込¥2,750
関西地方4¥2,700/税込¥2,970
関西地方5¥3,000/税込¥3,300
関西地方6¥3,200/税込¥3,520
関西地方7¥3,400/税込¥3,740
関西地方8¥3,600/税込¥3,960
関西地方9¥3,900/税込¥4,290
関西地方10¥4,000/税込¥4,400
中国地方1お送りできません
四国地方1お送りできません
九州地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする