曜日別特売

壁モル サンドベース

壁モル サンドベース - マツモト産業

砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。
工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。
現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。
弾性骨材を使用していますので、コテ圧をかける事により下地に圧着した後骨材の弾性により粗い面ができますのでクシ目引きの作業が省けます。

用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地厚さ(mm)標準施工厚:8使用量(1立米)40袋危険物の類別非危険物施工面積(m2)約3.12/袋内容量1袋(25kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※抗菌効果は環境状態に影響を受け段階的に失われます。
※配送地域は関西地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)限定となります。
※1~10 袋までのご注文でお願い致します。(10 袋以上必要の場合は、お手数ではございますが分割してご注文願います。)(例:15袋必要な場合、「10袋」と「5袋」に分けてご注文下さい。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2125147725kg
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1お送りできません
東北地方1お送りできません
関東地方1お送りできません
信越地方1お送りできません
北陸地方1お送りできません
中部地方1お送りできません
関西地方1¥1,700/税込¥1,870
関西地方2¥2,400/税込¥2,640
関西地方3¥2,500/税込¥2,750
関西地方4¥2,700/税込¥2,970
関西地方5¥3,000/税込¥3,300
関西地方6¥3,200/税込¥3,520
関西地方7¥3,400/税込¥3,740
関西地方8¥3,600/税込¥3,960
関西地方9¥3,900/税込¥4,290
関西地方10¥4,000/税込¥4,400
中国地方1お送りできません
四国地方1お送りできません
九州地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする