インバーター

インバーター - Meltec(大自工業)インバーター - Meltec(大自工業)インバーター - Meltec(大自工業)インバーター - Meltec(大自工業)インバーター - Meltec(大自工業)インバーター - Meltec(大自工業)インバーター - Meltec(大自工業)インバーター - Meltec(大自工業)

急速充電(QC)30分で約50%充電が可能!
時間がない時には急速充電のクイックチャージで充電時間が短縮されます。
静音タイプ
インバーター内の熱を逃がす、静音熱冷却ファン付
バッテリーチェッカー機能付
【電圧チェック目安】
良好:12.5V以上/充電間近:12.4V~12V/要充電:11.9V~11.7V/即充電:11.6V以下
コンセント&USB充電&バッテリーチェッカーの3つの機能が1つに!
4つ保護機能
・低電圧・過電圧・過負荷・温度保護機能で安全に使用頂けます。

質量(g)約195出力USB Type-A/4口(合計4.8A)・USB Type-C/1口(USB PD対応最大出力18w)・USB Quick Charge3.0/ 1口(最大出力18w)出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12(バッテリー電圧チェック機能付き)定格出力(W)100(AC100V、Type-C、QC3.0、Type-A 4口合計)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×60×60出力周波数(Hz)55変換効率(%)70保護機能低電圧、過電圧、過負荷、温度瞬間出力(W)最大:200内容量1個
注意
【安全警告】
※本製品を安全にお使いいただく為に、使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※尚、取扱説明書以外のご利用及び本製品の改造・分解は、故障・破損・漏電・感電・発熱・過熱・発火・火災・漏液・爆発・けが・ヤケド等の原因になります。絶対にしないでください。
※本製品を使用する際はお車のアクセサリーソケットから必ず単独で使用して下さい。2連・3連ソケット等を経由して使用すると、過熱、発火、故障の原因となることがあります。
※本製品を使用する際は、バッテリー上がりを防止する為、お車のエンジンを始動した状態で使用してください。車庫内等閉鎖された空間では使用しいないでください。排気ガスによる死亡や中毒の原因となります。
【使用上の注意】
※本製品を指定された用途以外で使用しないでください。
※業務用及び医療機器には使用できません。本製品は薬事法に適合した商品ではありません。
※本製品の入力電源電圧はDC12Vマイナスアース車専用です。プラスアース車やDC12V以外の電源には接続しないでください。過熱・発火・本製品及び接続機器の故障の原因となる場合となることがあります。
※走行中の振動などで電源プラグが抜けないようにしっかりと差し込んでください。充分に差し込まれていないと、プラグ内でスパーク等が発生し、プラグやソケットの破損の原因になります。また、定期的に差し込み具合を点検してください。
※バッテリーあがりを防ぐために、本製品を使用する際は、必ずエンジンをかけた状態で利用してください。
※本製品のアクセサリーソケットでシガーライターは使用できません。
※エンジン始動時には過大な電流が流れます。本体保護のために、エンジン始動時には電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いていただく事をおすすめします。
※本製品を使用してのパソコンや携帯電話等のデータ消失に関する保証には一切応じかねます。あらかじめデータのバックアップしてから使用してください。
※本製品のUSB端子はすべてのUSB機器に適合するものではありません。電源の供給ができない場合や充電ができない場合があります。
※本製品のType-C及びQC3.0は、急速充電対応の携帯電話以外で使用すると、普通充電となります。
※アイドリングストップ車での使用はエンジン再始動時にインバーターの電源供給が停止する場合があります。それにより接続機器に支障が出る場合は、必要に応じてアイドリングストップをOFFにしてください。※一部のホンダ車はアイドリングストップの操作方法が違う場合があります。
※本製品を使用する周辺温度が約30℃を超える場合は温度保護が働き、出力を停止することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21333980SIV-100
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする