曜日別特売

グレイッシュスタイルペーパーバッグ

グレイッシュスタイルペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)グレイッシュスタイルペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)

素材感のある上品なグレーのペーパーバッグです。ワンポイントにあしらった型押しの英文デザイン、グログランリボンの持ち手など、シンプルながらもこだわりを詰め込みました。

材質紙150g/平方メートル、底板:板紙タイプ両面異デザイン/グログランリボン付内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像21334120GRS-1P240210160
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像21334129GRS-2P215180130
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする