曜日別特売

シャイニーリボン付不織布カバー

シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)

上品なパール感のあるブラウンカラーの不織布リボン付きポットカバーです。
忙しい時期におすすめの花苗を入れてキュッとしぼるだけで完成する便利アイテムです。サイドのオーガンジーリボンはリボン結びせずたらすだけでもオシャレです。

材質不織布ブラウンサイズMタイプ片面デザイン/オーガンジーリボン付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410(205)×265×120内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334217SHB-RIF5
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする