曜日別特売

シャイニーリボン付不織布カバー

シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)シャイニーリボン付不織布カバー - HEADS(ヘッズ)

上品なパール感のある淡いピンクの不織布リボン付きポットカバーです。
忙しい時期におすすめの花苗を入れてキュッとしぼるだけで完成する便利アイテムです。サイドのオーガンジーリボンはリボン結びをせずに垂らすだけでもオシャレです。

材質不織布ピンクタイプ片面デザイン/オーガンジーリボン付内容量1パック(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334235SHP-RIF4S330(180)×210×100
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21334244SHP-RIF5M410(205)×265×120
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
21334260SHP-RIF6L460(250)×300×140
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする