曜日別特売

チューリップ舟形ペーパーバッグ

チューリップ舟形ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)チューリップ舟形ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)チューリップ舟形ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)チューリップ舟形ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)チューリップ舟形ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)チューリップ舟形ペーパーバッグ - HEADS(ヘッズ)

チューリップのデザインが可愛いギフトラッピング用の紙袋とゴムタグのセットです。
付属のゴムタグを巻き付けてタグに引っかけるだけでギフトが簡単に完成!手早く簡単に作れるのでラッピングが苦手な方でも大丈夫。飾り小物との組み合わせに悩むこともありません。
タグには、英語と日本語ですてきなメッセージが書かれています。
マドレーヌが4個程度キレイに入るサイズ感で、おしゃれな手土産や自分へのご褒美にぴったりのギフト用ペーパーバッグです。

タイプ
両面異デザイン/
ゴムタグ付
材質紙180g/平方メートル底板:板紙寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220(130)×90×130マチ(mm)90内容量1パック(20枚)
注意
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334269TLP-BP
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする