HEADS(ヘッズ)
フラワーギフトOPPバッグ
ホワイトのグラデーションがシンプルでどんな花にも合わせやすい一輪用のOPPギフトバッグです。ステム部分が隠れるのでキレイに仕上がります。
材質
OPP(透明)
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.03
色
ホワイト
高さ(mm)
500
タイプ
両面同デザイン
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21334366
WH-OP1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください