ホワイトラインブーケOPPバッグ

ホワイトラインブーケOPPバッグ - HEADS(ヘッズ)ホワイトラインブーケOPPバッグ - HEADS(ヘッズ)ホワイトラインブーケOPPバッグ - HEADS(ヘッズ)ホワイトラインブーケOPPバッグ - HEADS(ヘッズ)

幾層にも重ねたようなデザインになっているブーケ用のOPPギフトバッグです。シックなベージュ色と重ねられたようなレース、上部に入った白色のラインがお花を惹きたてます。ワイヤータイやゴムタグなどのパーツを合わせるとカンタンギフトの完成です。

材質OPP(透明)幅(mm)345(190)厚さ(mm)0.03ベージュサイズL高さ(mm)460タイプ両面同デザイン内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334375WLB-BOP1
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする