ホワイトラインブーケOPPバッグ

ホワイトラインブーケOPPバッグ - HEADS(ヘッズ)ホワイトラインブーケOPPバッグ - HEADS(ヘッズ)ホワイトラインブーケOPPバッグ - HEADS(ヘッズ)ホワイトラインブーケOPPバッグ - HEADS(ヘッズ)ホワイトラインブーケOPPバッグ - HEADS(ヘッズ)ホワイトラインブーケOPPバッグ - HEADS(ヘッズ)ホワイトラインブーケOPPバッグ - HEADS(ヘッズ)ホワイトラインブーケOPPバッグ - HEADS(ヘッズ)

幾層にも重ねたようなデザインになっているブーケ用のOPPギフトバッグです。シックなピンク色と重ねられたようなレース、上部に入った白色のラインがお花を惹きたてます。ワイヤータイやゴムタグなどのパーツを合わせるとカンタンギフトの完成です。

材質OPP(透明)厚さ(mm)0.03ピンクタイプ両面同デザイン内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像21334400WLP-BOP1345(190)L460
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像21334409WLP-BOP2300(170)M370
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする