HEADS(ヘッズ)
フラワーギフトOPPバッグ
レースを重ねたように見える一輪用のOPPギフトバッグです。レースに包まれたお花と赤色のワンポイントデザインによって上品な雰囲気になります。
材質
OPP(透明)
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.03
色
ホワイトチュール
高さ(mm)
500
タイプ
両面異デザイン
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21334418
WTU-OP1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください