ボウル

ボウル - IWAKI(AGCテクノグラス)ボウル - IWAKI(AGCテクノグラス)
(1件のレビュー)

シンプルで使いやすく、安定感ある耐熱ガラスボウルです。
シンプルで使いやすい耐熱ガラスボウルです。
かき混ぜる時の安定感が好評です。
電子レンジやオーブンで使用できるため、下準備からテーブルウェアまで幅広くお使いいただけます。
下準備がはかどり時短に!
ボウル一つで電子レンジ使用や調味料を混ぜたり時短につながります。
電子レンジ・オーブンOK
冷蔵庫からそのまま出して電子レンジやオーブンに使用可能です。
お手入れカンタン!食洗機OK!
酸や塩分の強い食品を入れても変色しないため 油汚れや色、匂い移りもつきにくく、いつも清潔に保てます。
入れ子収納でスッキリ!
同シリーズ、サイズ違いのボウルは入れ子収納可能です。
匂い移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!

材質耐熱ガラス特性オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可電子レンジ内容量1個
注意
※直火不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334978BC3231500213×9022
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21334987BC3252500250×10225
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21334969BC322900180×8018
1,200
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21334969
2023-07-28
用途: 料理
製造業

食材を耐熱ボールに入れて電子レンジで加熱して、料理時間を短縮することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする