曜日別特売

生地缶 平缶

生地缶 平缶 - 江東堂生地缶 平缶 - 江東堂生地缶 平缶 - 江東堂生地缶 平缶 - 江東堂生地缶 平缶 - 江東堂生地缶 平缶 - 江東堂

ブリキの素材を生かしたシンプルな缶。明治43年からの伝統が息づく、日本製です。
ブリキの素材を生かした生地缶は、飽きが来にくく、シンプルなだけに、インテリアを選ばずお使い頂けます。
素材も製造もすべて日本製の缶です。
職人により一つ一つ微調整された缶の心地良い開閉感には、明治43年の創業以来受け継がれてきた安全で、使い心地が良く、使う度に愛着を持ってもらえるようなものを作りたいという江東堂の思いがよく現れています。
通年同じ使用感を保て、遮光性のあるブリキ素材(金色)の中蓋付きです。

材質スチール(ブリキ)内容量1個
注意
※電子レンジ、食器洗い機では使用しないで下さい。
※水洗いは避け、水滴は完全に拭き取って下さい。
※液体・気体・ジェル状のものは入れないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21335075-7373×79100(煎茶)
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21335084-9983×92150(煎茶)
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21335100-12089×108200(煎茶)
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

江東堂の生地缶
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする