KOWA(宏和工業)
延長コード 12A×5m
ソフトタイプ電線の延長コードです。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途
電源元の延長。
長さ(m)
5
コンセント定格
12A・125V
電線仕様
VCT2芯×0.75sq
使用場所
屋内用
コンセント
1口
内容量
1個
注意
※このコードは合計1500W以下で使用して下さい。
※この製品は屋内型です(屋外・湿気の多い場所では決して使用しないで下さい)。
※濡れた手でのプラグなどの抜き差しは決してしないで下さい。
※プラグはきっちりと差し込んでお使いください(接触不良で発熱する原因となります)。
※コードは束ねて使用したり、上から物を載せないで下さい(焼損の恐れがあり、火災の原因になります)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21345049
延長コード 12A×5m
オレンジ
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21345058
延長コード 12A×5m
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください